代表画像
イスカル
ISO旋削 チップ VNMG-M3M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
トラスコ品番
339-2300
117-1147
119-7427
202-1492
119-6870
123-3870
122-9160
122-7501
123-2307
182-9728
341-2789
341-1218
338-9018
339-2300
340-9578
570-9577
123-2375
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02911216
品番
VNMG 12T308-M3M
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
ステンレス鋼、低炭素鋼の加工用です。
用途
旋削加工用。
仕様
●推奨加工条件ap(mm):0.70~2.00●推奨加工条件f(mm/rev):0.08~0.20
トラスコ品番
339-2300
材質
IC807
厚さ(mm)
3.89
刃長(mm)
12.4
適合ホルダ
A-SVUNR/L、AVC-DVUNR/L、C#-SVJNR/L-F、HSK A63WH-SVVNN-F、MVJNR/L、MVVNN、SVANR/L-FS、SVJNR/L-F、SVVNN-F
コーナー半径(mm)
0.8
チップ形状
35°菱形
材種
IC807
RoHS指令(10物質対応)
対応