仕様●推奨加工条件ap(mm):0.50~3.00●推奨加工条件f(mm/rev):0.15~0.50トラスコ品番338-9016材質IC8250厚さ(mm)4.76刃長(mm)6.52適合ホルダA-PWLNR/L-X/G、A/S-MWLNR/L-W、A/S-PWLNR/L、C#-MULNR/L-MW、C#-PWLNR/L-08-JHP、C#-PWLNR/L-X、C#-PWLNR/L-X-JHP、DWLNR/L、E-PWLNR-HEAD、HSKA63WH-MULNR-J12MWX2、HSKA63WH-MULNR/L-MW、HSKA63WH-MUMNN-MW、MULNR/L-12MW、MWLNR/L-CA-W、MWLNR/L-06/08W、PWLNR/L、PWLNR/L-08-JHP、PWLNR/L-X、PWLNR/L-X-JHP、PWLNR/L-X-JHP-MC、S-DWLNR/L、S-MULNR-MW、DWLNR/L-JHP-MCコーナー半径(mm)0.8チップ形状トリゴン材種IC8250RoHS指令(10物質対応)対応