曜日別特売
DCMT 070204-F3P ISOターン チップ DCMT-F3P イスカル 02913971

代表画像

ISOターン チップ DCMT-F3P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番340-4823
内容量1箱(10個)注文コード02913971品番DCMT 070204-F3P
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。

用途
旋削加工用。
仕様●推奨加工条件ap(mm):0.08~1.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.05~0.18トラスコ品番340-4823材質IC830厚さ(mm)2.38刃長(mm)7.7寸法D1(mm)2.8適合ホルダA/E/S-SDUCR/L、AVC-SDUCR/L、C#-SDJCR-JHP、C#-SDJCR/L、C#-SDNCN、E-SDUCR/L-HEAD、IM-SDNCN、PDACR/L-JHP、PDACR/L-JHP-MC、PDACR/L-S、SDACR/L、SDHCR/L、SDJCR-PAD、SDJCR/L、SDNCNコーナー半径(mm)0.4チップ形状55°菱形材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする