曜日別特売
DCMT 070204-M3M ISOターン チップ DCMT-M3M イスカル 02913989

代表画像

ISOターン チップ DCMT-M3M

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トラスコ品番338-9036
内容量1箱(10個)注文コード02913989品番DCMT 070204-M3M
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

ステンレス鋼・低炭素鋼の中切削加工対応です。

用途旋削加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):0.40~2.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.07~0.23トラスコ品番338-9036材質IC807厚さ(mm)2.38刃長(mm)7.7寸法D1(mm)2.8適合ホルダA/E/S-SDUCR/L・AVC-SDUCR/L・C#-SDJCR-JHP・C#-SDJCR/L・C#-SDNCN・E-SDUCR/L-HEAD・IM-SDNCN・PDACR/L-JHP・PDACR/L-JHP-MC・PDACR/L-S・SDACR/L・SDHCR/L・SDJCR-PAD・SDJCR/L・SDNCNコーナー半径(mm)0.4適合被削材種ステンレス鋼・低炭素鋼チップ形状55°菱形材種IC807RoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする