用途旋削加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):0.80~2.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.10~0.25トラスコ品番340-4905材質IC807厚さ(mm)2.38刃長(mm)7.7寸法D1(mm)2.8適合ホルダA/E/S-SDUCR/L・AVC-SDUCR/L・C#-SDJCR-JHP・C#-SDJCR/L・C#-SDNCN・E-SDUCR/L-HEAD・IM-SDNCN・PDACR/L-JHP・PDACR/L-JHP-MC・PDACR/L-S・SDACR/L・SDHCR/L・SDJCR-PAD・SDJCR/L・SDNCNコーナー半径(mm)0.8適合被削材種ステンレス鋼・低炭素鋼チップ形状55°菱形材種IC807RoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)7