用途旋削加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):0.40~2.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.07~0.23トラスコ品番339-2352材質IC6015厚さ(mm)2.38刃長(mm)7.7寸法D1(mm)2.8適合ホルダA/E/S-SDUCR/L、AVC-SDUCR/L、C#-SDJCR-JHP、C#-SDJCR/L、C#-SDNCN、E-SDUCR/L-HEAD、IM-SDNCN、PDACR/L-JHP、PDACR/L-JHP-MC、PDACR/L-S、SDACR/L、SDHCR/L、SDJCR-PAD、SDJCR/L、SDNCNコーナー半径(mm)0.4チップ形状55°菱形材種IC6015RoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)7