DCMT 070204-M3M ISOターン チップ DCMT-M3M イスカル 02914016

代表画像

ISOターン チップ DCMT-M3M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番339-2306
内容量1箱(10個)注文コード02914016品番DCMT 070204-M3M
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

ステンレス鋼・低炭素鋼の中切削加工対応です。

用途旋削加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):0.40~2.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.07~0.23トラスコ品番339-2306材質IC6025厚さ(mm)2.38刃長(mm)7.7寸法D1(mm)2.8適合ホルダA/E/S-SDUCR/L、AVC-SDUCR/L、C#-SDJCR-JHP、C#-SDJCR/L、C#-SDNCN、E-SDUCR/L-HEAD、IM-SDNCN、PDACR/L-JHP、PDACR/L-JHP-MC、PDACR/L-S、SDACR/L、SDHCR/L、SDJCR-PAD、SDJCR/L、SDNCNコーナー半径(mm)0.4チップ形状55°菱形材種IC6025RoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする