用途旋削加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):0.40~3.00●推奨加工条件f(mm/rev):0.07~0.25トラスコ品番340-9628材質IC6025厚さ(mm)3.97刃長(mm)11.6寸法D1(mm)4.4適合ホルダA/E/S-SDUCR/L、AVC-SDUCR/L、C#-SDJCR-JHP、C#-SDJCR/L、C#-SDNCN、E-SDUCR/L-HEAD、IM-SDNCN、PDACR/L-JHP、PDACR/L-JHP-MC、PDACR/L-S、SDACR/L、SDHCR/L、SDJCR-PAD、SDJCR/L、SDNCNコーナー半径(mm)0.4チップ形状55°菱形材種IC6025RoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)7