代表画像
イスカル
NPTFねじ切りチップ ER-NPTF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
トラスコ品番
423-3369
注文コード
02918986
品番
16ER 11.5 NPTF
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
NPTFねじ切りチップです。
用途
ねじ切り加工用。
仕様
(山数/インチ)11.5
トラスコ品番
423-3369
材質
IC908
適合ホルダ
C#-SER/L、SER-D、SER/L、SER/L-JHP、SER/L-JHP-MC
コーナー半径(mm)
0.04
チップ形状
NPTFねじ切り
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応