DNGA 150408-R4-J ISOターン チップ DNGA-J(CBN) イスカル 02919135

代表画像

ISOターン チップ DNGA-J(CBN)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード02919135品番DNGA 150408-R4-J
参考基準価格(税別)¥24,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

高硬度鋼加工用チップです。

用途旋削加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):0.12~0.80●推奨加工条件f(mm/rev):0.10~0.30トラスコ品番341-2795材質IB22HC厚さ(mm)4.76刃長(mm)15.5適合ホルダC#-DDJNR/L、C#-PDJNR/L-JHP、HSKA63WH-DDJNR/L、HSKA63WH-DDNNN、PDJNR/L、PDJNR/L-JHP、S-DDUNR/L、DDJNR/L-JHP-MCコーナー半径(mm)0.8チップ形状55°菱形材種IB22HCRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする