550-14-71-10 ルアーロック注射筒 白硬質(class1) TGK(東京硝子器械) 02921091

ルアーロック注射筒 白硬質(class1)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード02921091品番550-14-71-10
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
容量(mL)200筒先横口材質硬質ガラスTGK品番550-14-71-10全長(mm)265規格一般医療機器クラスⅠ1目盛(mL)4目盛あり滅菌なし先端形状ルアーロック式最小目盛(mL)4胴径(Φmm)48医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00320000001医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※モノタロウでは、注射針の取扱をしておりません。
※購入の際、用途や購入目的を確認させていただくことがあります。また、購入をお断りさせていただくこともあります。
※MonotaROでは、注射針の取扱をしておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

注射・輸液管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする