曜日別特売
DNGA 150604T ISO旋削チップ DNGA-セラミック イスカル 02925286

代表画像

ISO旋削チップ DNGA-セラミック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番471-4730
内容量1箱(10個)注文コード02925286品番DNGA 150604T
参考基準価格(税別)¥40,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

両面使いのセラミックチップです。

用途被削材:鋳鉄、高硬度材。仕様●推奨加工条件ap(mm):0.10~3.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.07~0.50トラスコ品番471-4730材質IN420厚さ(mm)6.35刃長(mm)15.5適合ホルダA/S-PDUNR/L、C#-DDJNR/L、C#-PDJNR/L-JHP、DDJNR/L、HSK A63WH-DDJNR/L、HSKA63WH-DDNNN、PDJNR/L、PDJNR/L-JHP、S-DDUNR/L、AVC-DDUNR/L、DDJNR/L-JHP-MCコーナー半径(mm)0.4チップ形状55°菱形材種IN420RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする