MLG-13C マルチローラーリニアガイドレールスリムタイプキャリッジ LAMP(スガツネ工業) 02928288

MLG-13C マルチローラーリニアガイドレールスリムタイプキャリッジ LAMP(スガツネ工業) 02928288
MLG-13C マルチローラーリニアガイドレールスリムタイプキャリッジ LAMP(スガツネ工業) 02928288
MLG-13C マルチローラーリニアガイドレールスリムタイプキャリッジ LAMP(スガツネ工業) 02928288
MLG-13C マルチローラーリニアガイドレールスリムタイプキャリッジ LAMP(スガツネ工業) 02928288

マルチローラーリニアガイドレールスリムタイプキャリッジ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02928288
品番
MLG-13C
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。
200mm/sで、100mmを30万回往復する試験を実施しています。
ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。
ガイドレールの幅が13mmのスリムタイプです。

用途
医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器
仕様
試験結果:メーカー30万回往復試験クリア
トラスコ品番
544-6697
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする