曜日別特売
37411202 防水ガバット トートバッグ ロゴス 02929722

37411202 防水ガバット トートバッグ ロゴス 02929722
37411202 防水ガバット トートバッグ ロゴス 02929722
37411202 防水ガバット トートバッグ ロゴス 02929722
37411202 防水ガバット トートバッグ ロゴス 02929722
37411202 防水ガバット トートバッグ ロゴス 02929722
37411202 防水ガバット トートバッグ ロゴス 02929722

防水ガバット トートバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷特別運賃6日以内出荷とは
容量(L)60
内容量1個注文コード02929722品番37411202
販売価格(税込)¥1,980
販売価格(税別)
¥1,800

ガバッと大きく開いて、荷物の出し入れがしやすいトートバッグ。
水に強い防水生地を使用しているため、プールや海、マリンスポーツなどの水辺のレジャーから、キャンプや旅行、アウトドアまで幅広いシーンで活躍します。

用途
必要なものを、ガバッと全部。荷物の出し入れがしやすい防水トートバッグ。
質量(g)
200
タイプ
L
容量(L)
60
寸法(cm)
69/50×21×44
素材
ポリエチレン、ナイロン
注意
※容量表記は目安です。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする