STBL-2R ステープロック ロット付2号 東京富士商会 02930056

ステープロック ロット付2号

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
02930056
品番
STBL-2R
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980
仕様
標準抗力(ton):2
種類
2号
寸法L(mm)
2000
寸法A(mm)
600
寸法B(mm)
300
寸法C(mm)
80
寸法M(mm)
16
寸法N(mm)
8
寸法(Φ)
16
標準質量(kg)
ロッド:3.7、ブロック:30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする