STBL-3R ステープロック ロット付3号 東京富士商会 02930081

ステープロック ロット付3号STBL-3R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
02930081
品番
STBL-3R
参考基準価格(税別)¥40,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
仕様
標準抗力(ton):3.3
種類
3号
寸法L(mm)
2300
寸法A(mm)
700
寸法B(mm)
350
寸法C(mm)
90
寸法M(mm)
19
寸法N(mm)
8
寸法(Φ)
19
標準質量(kg)
ブロック:44、ロッド:5.9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする