WEDCP2041 金属サイディング スレンダラインF TOSTEM(LIXIL) 02930379

金属サイディング スレンダラインF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(8枚)
色ミドルグレーF
内容量1セット(8枚)注文コード02930379品番WEDCP2041
参考基準価格(税別)¥86,200販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980

ピースの高低差や、表面に施された繊細な石肌のデザインが深みのある陰影を表現。フッ素を使用することで、施工時の色あいが長持ちします。

色
ミドルグレーF
面積(m2)
【梱包入】11.20(約3.40坪)
仕様
【定尺】12.5尺
寸法(mm)
L=3,788 W=370 t=15
塗装
単色ビーズ塗装品(フッ素コート)
注意
※ デザインの特性上、光の加減により本体かん合部が目立つ場合があります。
※目地の意匠性・防水性のため、確実にかん合させてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする