TOSTEM(LIXIL)
金属サイディング スレンダラインF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8枚)
1セット(2枚)
¥14,980
1セット(8枚)
¥57,980
色
コットンベージュF
ウォームベージュF
コットンベージュF
ソフトホワイトF
チェリーブラウンF
ティールネイビーF
ミドルグレーF
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(8枚)
注文コード
02930449
品番
WEDCP2060
参考基準価格(税別)
¥86,200
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
ピースの高低差や、表面に施された繊細な石肌のデザインが深みのある陰影を表現。フッ素を使用することで、施工時の色あいが長持ちします。
色
コットンベージュF
面積(m
2
)
【梱包入】11.20(約3.40坪)
仕様
【定尺】12.5尺
寸法(mm)
L=3,788 W=370 t=15
塗装
単色ビーズ塗装品(フッ素コート)
注意
※ デザインの特性上、光の加減により本体かん合部が目立つ場合があります。
※目地の意匠性・防水性のため、確実にかん合させてください。