曜日別特売
602-21-11-01 細口試薬びん満杯5.2mL本体PE蓋PP TGK(東京硝子器械) 02932115

細口試薬びん満杯5.2mL本体PE蓋PP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード02932115品番602-21-11-01
参考基準価格(税別)¥208販売価格(税込)¥227
販売価格(税別)
206
容量(満杯)(mL)4(5.2)仕様キャップ材質:PPTGK品番602-21-11-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする