曜日別特売
2015-0060 透明角びん PC製 NALGENE(ナルゲン) 02932325

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

透明角びん PC製

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本
容量(mL)60
内容量1本注文コード02932325品番2015-0060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥917
容量(mL)60TGK品番602-21-11-42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×41×83仕様キャップ材質:PP材質(本体)PC材質(キャップ)PPアズワン品番62-1611-57

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
029323252015-0060206495272015-00602015-0060 透明角びん PC製 NALGENE(ナルゲン) 20649527透明角びん PC製NALGENE(ナルゲン)1パック(12本)
12,980
欠品中
税込14,278
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20649536
2023-09-08
用途: 研究用
教育・研究機関

安定の高品質です。当日出荷というのも助かりました!
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
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする