TGK(東京硝子器械)
遠心びん 平底ねじ蓋付 PP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
容量(mL)
1000
250
500
1000
高さ(mm)
174.2
125.2
168.8
174.2
168.4
外径(Φmm)
97.5
61.8
73.8
69.5
97.5
97.7
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02932781
品番
602-21-14-04
参考基準価格(税別)
¥5,140
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
容量(mL)
1000
TGK品番
602-21-14-04
高さ(mm)
174.2
外径(Φmm)
97.5
仕様
キャップ:PP製