曜日別特売
BWT-32A3P 7年保存アルコールウェットティッシュ×3個パック【防災士監修】 アイリスオーヤマ 02935410

BWT-32A3P 7年保存アルコールウェットティッシュ×3個パック【防災士監修】 アイリスオーヤマ 02935410
BWT-32A3P 7年保存アルコールウェットティッシュ×3個パック【防災士監修】 アイリスオーヤマ 02935410
BWT-32A3P 7年保存アルコールウェットティッシュ×3個パック【防災士監修】 アイリスオーヤマ 02935410
BWT-32A3P 7年保存アルコールウェットティッシュ×3個パック【防災士監修】 アイリスオーヤマ 02935410

7年保存アルコールウェットティッシュ×3個パック【防災士監修】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量1箱(3個×12パック)
内容量1箱(3個×12パック)注文コード02935410品番BWT-32A3P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

長期保存性と除菌性能を両立させたウェットティッシュ3個セットです。アルミパッケージを採用、乾燥・劣化を抑え7年保存を実現しました(未使用・未開封の場合)。長期保存できるので、防災備蓄に最適です。エンボス加工を施した厚手シートを採用しており、薬液をたっぷり含んでいるため、テーブルなどの汚れをしっかり拭き取れます。アルコール配合で、除菌にも最適です。

成分
水、エタノール、PG、乳酸Na、ラウリルグルコシド、ベンザルコニウムクロリド、セチルピリジニウムクロリド、グリセリン、ポリヘキサメチレンビグアナイド、ブチルパラベン、乳酸、グレープフルーツ果実エキス
材質
基布素材:PET、レーヨン
質量(g)
170
シートサイズ(mm)
200×140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×90×35
入数
3個×12パック
使用期限
7年(未使用・未開封の場合)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする