感震ブレーカー ブレーカー遮断タイプ
地震による通電火災の発生を防ぐ、感震ブレーカーのブレーカー遮断タイプです。工事不要、アース付きコンセントに差し込むだけの簡単取り付け。揺れを検知後、主幹ブレーカーを遮断します。3軸(上下、左右、前後)加速度センサー搭載。3方向への動き・傾き・揺れを同時測定、地震を正確に感知します。震度5強以上に設定。設定震度以上が0.3秒以上、かつ震度4相当以上の揺れが3秒以上継続した場合に作動します。
★阪神淡路大震災・東日本大震災でも多くの火災が電気復旧後の通電火災によるものです。設置普及により通電火災リスクを減らします。
- 仕様
- 【適応主幹ブレーカー】定格感度電流※1 30mA以下 漏電ブレーカー(高速形)※1:定格感度電流とは漏電ブレーカーが作動(トリップ)する漏洩電流の基準値です【地震感知】震度5強相当以上「感電ブレーカー等の性能評価ガイドライン」に準拠。250gal 周期0.5秒にて作動、80gal 周期0.3秒にて不動作
- 質量(g)
- 90
- 定格電圧
- AC100V(50/60Hz)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 55×38×80
- 定格消費電力
- 0.3W
- 保管温湿度範囲
- -10℃~40℃ / 90%Rh以下(ただし結露なきこと)
- 動作温湿度範囲
- -10℃~40℃ / 90%Rh以下(ただし結露なきこと)
- 設置場所
- 壁面のコンセント(アース接続できるもの)
- 内容量
- 1個
注意
※本商品はアース接続しないと作動いたしません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
商品説明動画
振動センサ/漏液センサ/その他センサ の新着商品
カテゴリ


































