曜日別特売
BKD-25N3P 防災士監修 7年保存からだふき アイリスオーヤマ 02935419

BKD-25N3P 防災士監修 7年保存からだふき アイリスオーヤマ 02935419
BKD-25N3P 防災士監修 7年保存からだふき アイリスオーヤマ 02935419
BKD-25N3P 防災士監修 7年保存からだふき アイリスオーヤマ 02935419
BKD-25N3P 防災士監修 7年保存からだふき アイリスオーヤマ 02935419

防災士監修 7年保存からだふき

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量1箱(3個×12パック)
内容量1箱(3個×12パック)注文コード02935419品番BKD-25N3P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

長期保存からだふき3個セットです。アルミパッケージを採用、乾燥・劣化を抑え7年保存を実現しました(未使用・未開封の場合)。長期保存できるので、防災備蓄に最適です。ノンアルコール・無香料なので、肌への刺激を抑えます。1パックで、1日3回×7日分を想定した25枚入りです。断水時でも清潔を保ち、感染症等の二次災害対策に繋がります。

成分
水、ブチレングリコール、フェノキシエタノール、セチルピリジニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、クエン酸、クエン酸Na
材質
基布素材:PET、レーヨン
質量(g)
200
シートサイズ(mm)
約 300×200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×100×27
入数
3個×12パック
使用期限
7年(未使用・未開封の場合)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82808349
2026-10-06
用途: 防災用品のセット(準備用品入組み品)
サービス業

早速、「防災用品のセット」携行ボックスに入組みました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする