シナノ
カイノス C1DX
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ピンク
ピンク
ブルー
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02935778
品番
ピンク
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ラチェット調節
色
ピンク
材質
シャフト素材: 耐食アルミ 18Φ+16Φ グリップ: 木製 先ゴム: PP-07-08
質量(g)
230
伸縮範囲(cm)
75~90(2.5cm毎)
収納時寸法(cm)
57