シナノ
カイノス C1DX
ラチェット調節
材質
シャフト素材: 耐食アルミ 18Φ+16Φ グリップ: 木製 先ゴム: PP-07-08
質量(g)
230
伸縮範囲(cm)
75~90(2.5cm毎)
収納時寸法(cm)
57
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02935708
ブルー
ブルー
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
02935778
ピンク
ピンク
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください