曜日別特売
EPGT 03X102-F1P ISO旋削 EPGT イスカル 02936066

ISO旋削 EPGT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番111-9742
内容量1箱(10個)注文コード02936066品番EPGT 03X102-F1P
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

鋼の仕上げ加工用です。

用途旋削加工用。トラスコ品番111-9742材質IC908厚さ(mm)1.39チップ形状75°菱形材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする