WBMT 060102L ISOターン チップ WBMT イスカル 02936109

ISOターン チップ WBMT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番112-2965
内容量1箱(10個)注文コード02936109品番WBMT 060102L
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

様々な被削材に対応、仕上加工に最適です。

用途旋削加工用。トラスコ品番112-2965材質IC520N厚さ(mm)1.59チップ形状六角形材種IC520NRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする