曜日別特売
WT5461 押釦スイッチ Panasonic(パナソニック) 02936451

WT5461 押釦スイッチ Panasonic(パナソニック) 02936451
WT5461 押釦スイッチ Panasonic(パナソニック) 02936451
WT5461 押釦スイッチ Panasonic(パナソニック) 02936451

押釦スイッチWT5461

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
回路方式常開形・押釦スイッチ
内容量1箱(10個)注文コード02936451品番WT5461
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198
定格
10A 300V AC
回路方式
常開形・押釦スイッチ
結線方式
ねじなし端子式
入数(個)
10

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41036764
2015-05-26
用途: 電気錠の開閉スイッチに使用

弱電機器のスイッチとしてするのは本来の使用方法ではないので自己責任にて。
大型のスイッチプレートと組み合わせて、電気錠の壁スイッチとして使用。非常に使い安い。

対象商品 : 41036764
2014-08-17
用途: 家用

よかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする