曜日別特売
WF6420 接地3P引掛キャップ Panasonic(パナソニック) 02936512

WF6420 接地3P引掛キャップ Panasonic(パナソニック) 02936512
WF6420 接地3P引掛キャップ Panasonic(パナソニック) 02936512
WF6420 接地3P引掛キャップ Panasonic(パナソニック) 02936512

接地3P引掛キャップ

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1箱(5個)
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
定格電流(A)20
内容量1箱(5個)注文コード02936512品番WF6420
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V引掛形
寸法A(mm)
40
寸法B(Φmm)
56
寸法C(mm)
25
適合電線(mm2)
2・2.6
適合電線径(Φmm)
3.5、5.5
形状
引掛タイプ
色
黒
種類
キャップ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
適合電線
コンセント
入数(個)
5

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35062212
2017-04-06
用途: 配線作業時

メーカ-品の為、使用に関して全くの問題はありません。

対象商品 : 35062212
2016-03-17
用途: 機械の電源供給
株式会社セル 様

定番のものです。
間違いのない商品です。
価格は材料屋とあまり変わらないと思います。
当日発送品なので助かります。

2人が参考にしています
対象商品 : 35062212
2015-10-15
用途: 電気配線

善い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする