CNMG 120408-M3P ISO旋削 チップ CNMG-M3P イスカル 02936581

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISO旋削 チップ CNMG-M3P

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番118-2172
118-2172
118-0581
119-5606
117-9001
117-9006
118-0544
119-6170
119-6835
119-6824
118-0606
119-6204
118-2164
118-0562
118-3783
118-0548
118-8423
119-5597
118-5298
118-2199
118-8444
118-6927
119-6143
117-9036
118-2125
118-8439
119-5608
180-8342
180-8418
180-8401
181-6251
181-1599
180-8396
181-4766
181-1587
181-6333
182-1008
内容量1箱(10個)注文コード02936581品番CNMG 120408-M3P
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

鋼の中切削加工用です。

用途旋削加工用。トラスコ品番118-2172材質IC8250厚さ(mm)4.76チップ形状80°菱形材種IC8250RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする