代表画像
イスカル
ISO旋削 チップ CNMG-M3P
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
182-1008
182-1008
182-1008
118-0581
119-5606
117-9001
117-9006
118-0544
119-6170
119-6835
119-6824
118-0606
119-6204
118-2164
118-0562
118-3783
118-0548
118-8423
119-5597
118-5298
118-2199
118-8444
118-6927
119-6143
117-9036
118-2125
118-8439
119-5608
180-8342
180-8418
180-8401
181-6251
181-1599
180-8396
181-4766
181-1587
181-6333
118-2172
全36種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02936590
品番
CNMG 160616M3P
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
鋼の中切削加工用です。
用途
旋削加工用。
トラスコ品番
182-1008
厚さ(mm)
6.35
刃長(mm)
15.88
チップ形状
菱形
材種
IC8150
RoHS指令(10物質対応)
対応