電設用スイッチ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 35184161
2022-06-12
用途: 旧3路スイッチの入れ替え
サービス業
旧3路スイッチをPanasonicコスモシリーズに入れ替えを行い、壁紙の色調とマッチして良い感じになりました。
2021-06-21
用途: 照明用スイッチの交換
このスイッチは通電時に赤いランプが点灯するので、複数のスイッチを並べて取り付けた際にどの回路が通電しているかが一目で確認できるので便利です。
LED電球1灯だけの回路にWT5242(4A用)が付いていましたが、他の回路に比べ消費電流が小さいため通電時の表示ランプが他の回路に比べ暗く点灯していました。
WT52422(0.5A用)に交換すると他の回路のスイッチの表示ランプと同程度の明るさになりました。
1人が参考にしています
対象商品 : 35184161
2020-10-17
用途: 事務所の階段に使用
湯淺電機工業 様(電気・ガス・熱供給・水道業)
不使用時に緑ランプが点灯し、使用時に赤ランプが点灯するものと思っていたのですが
使用時のみ赤ランプが点灯しなくてわかりずらい、私の注文間違いかも知れませんが
1人が参考にしています
対象商品 : 35184161
2018-07-20
用途: マンションリフォームの時
有限会社エム・コーポレーション 様(不動産業)
トイレとお風呂の換気扇が一つのフアンで動いている時には、トイレ側のスイッチでもお風呂側のスイッチでも、ON/OFFが可能でしかも、運転時は赤くパイロットランプが光るため運転状況がすぐわかる優れものです!
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります
関連キーワード