曜日別特売
WN5461K フルカラーネーム押釦(片切)(a接点) Panasonic(パナソニック) 02936679

WN5461K フルカラーネーム押釦(片切)(a接点) Panasonic(パナソニック) 02936679
WN5461K フルカラーネーム押釦(片切)(a接点) Panasonic(パナソニック) 02936679
WN5461K フルカラーネーム押釦(片切)(a接点) Panasonic(パナソニック) 02936679

フルカラーネーム押釦(片切)(a接点)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
内容量1箱(10個)注文コード02936679品番WN5461K
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898
種別
常開形
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
10
回路方式
a接点
入数(個)
10

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-04
用途: 電灯をスマートリレーにて制御する
Factory449 様(建設業・工事業)

以前から使用したことはあるのですが、体で押してしまうことがあるので、誤操作防止に周りの枠がついたものも販売してほしいです。

対象商品 : 35183574
2020-05-12
用途: スイッチ壊れによる交換
サービス業

近くのDIYで探したが見つからず、製品番号で探すことが出来ました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする