WT5042 コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ 100V(3路) Panasonic(パナソニック) 02936731

WT5042 コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ 100V(3路) Panasonic(パナソニック) 02936731
WT5042 コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ 100V(3路) Panasonic(パナソニック) 02936731
WT5042 コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ 100V(3路) Panasonic(パナソニック) 02936731

コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ 100V(3路)

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
内容量1箱(10個)注文コード02936731品番WT5042
参考基準価格(税別)¥21,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
仕様
埋込スイッチC(3路)(表示付)
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
AC4
適合電流(A)
負荷電流/0.1~4
回路方式
3路
入数(個)
10

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32629746
2022-11-23
用途: 一般メンテナンス用
建設業・工事業

取り付け、取り外しが簡単で、ON,OFFが赤、緑色発光で変わり視覚外の機器の動作が確認できる。

対象商品 : 32629746
2017-08-22
用途: 古い通常スイッチがバネ切れで置き換え
卸売・小売業

一式高額。
オンオフが色違いで表示されるので色を覚えなければならない

対象商品 : 32629746
2014-11-02
用途: 3路スイッチの増設

分割ですう納品いただき、早い対応でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする