スマート電子定刻消灯機能付EEスイッチ
・従来品の定刻消灯タイマ付EEスイッチ(EE6315)がスマートデザインに進化し、
4色展開。建物の外壁に合わせやすく、ファサードのような目立つ場所にも意匠を
損なうことなく設置可能
・ボルトフリー(100~242V)で照明器具を選ばず、商品選定の手間を軽減
・表示部・設定スイッチでお好みの消灯時刻に設定可能
同じスマートデザインのEEスイッチ(EE4518Sなど)では
消灯時間はおおよその時間での設定(2時間程度の幅)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
カテゴリ