イスカル
ISOターン チップ DCMT-F3P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
118-8424
118-0583
118-3777
118-8432
118-5344
118-2119
117-8975
118-3687
118-3726
180-8361
181-3151
180-9966
181-1512
181-4720
181-1540
198-9450
340-4823
340-9566
118-8424
119-5598
181-6299
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02936809
品番
DCMT 11T302-F3P
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途
旋削加工用。
トラスコ品番
118-8424
材質
IC8150
厚さ(mm)
3.97
チップ形状
55°菱形
材種
IC8150
RoHS指令(10物質対応)
対応