Panasonic(パナソニック)
露出スイッチ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
回路方式・定格・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(5個)
回路方式
片切
定格
スイッチ10A 300V、コンセント15A 125V
注文コード
02936977
品番
WS3901W
参考基準価格(税別)
¥6,350
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
回路方式
片切
結線方式
巻締端子式
タイプ
コンセント付タンブラスイッチ
定格
スイッチ10A 300V、コンセント15A 125V
適合電線
Φ1.6、Φ2
入数(個)
5
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません