耐圧防爆形タンブラスイッチ 【受注生産品】

耐圧防爆形タンブラスイッチ 【受注生産品】 - 岩崎電気

上部にシーリングフィッチングを使用する場合は、コンパウンドが端子箱に流入しないように注意してください。
ハブの電線管接続には、防水処理を施してください。

種別
産業用特殊照明機器 配電機器
製法
【本体カバー】アルミダイカスト ブルーグレイ
定格電流(A)
20
保護等級
IP65
防爆構造
d2G5
材質(ハンドル)
フェノール樹脂
端子台
鋳鉄品 ブルーグレイ
使用場所
屋内・屋外用
入数(個)
1
入力電圧
AC250V
内容量
1個
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
種類
形式
回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02738159EXSTK3235HK8.93連22二方出切替(3路)
¥81,800
¥77,980
¥85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02739087EXSTK3226HK8.93連28二方出両切(2極)
¥81,800
¥77,980
¥85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02739437EXSTK2235HK6.32連22二方出切替(3路)
¥57,600
¥54,980
¥60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02739796EXSTK3225HK8.93連22二方出両切(2極)
¥81,800
¥77,980
¥85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02740302EXSTK2234HK6.32連16二方出切替(3路)
¥57,600
¥54,980
¥60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02740679EXSTK3236HK8.93連28二方出切替(3路)
¥81,800
¥77,980
¥85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする