4.5kgX900mm 両口ハンマー トンボ工業 02938368

両口ハンマー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(g)5000
内容量1本注文コード02938368品番4.5kgX900mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

杭・支柱などの打ち込みに最適です。
頭は完全熱処理品で柄は樫材を使用しています。

用途
杭・支柱などの打ち込み。
品番
G10105K1
質量(g)
5000
頭部幅(mm)
65
材質
頭:スチール、柄:天然木
全長(mm)
900

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする