トンボ工業
両口ハンマー
杭・支柱などの打ち込みに最適です。
頭は完全熱処理品で柄は樫材を使用しています。
用途
杭・支柱などの打ち込み。
材質
頭:スチール、柄:天然木
全長(mm)
900
内容量
1本
全6種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
3000
3500
4000
4500
5000
6000
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
品番
質量(g)
頭部幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02938018
5.5kgX900mm
G10107K1
6000
65
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02938176
2.5kgX900mm
G10101K1
3000
50
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02938368
4.5kgX900mm
G10105K1
5000
65
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02938481
3.0kgX900mm
G10102K
3500
55
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02938630
3.5kgX900mm
G10103K1
4000
60
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02938682
4.0kgX900mm
G10104K
4500
60
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください