トンボ工業
両口ハンマー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
4000
3000
3500
4000
4500
5000
6000
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02938630
品番
3.5kgX900mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
杭・支柱などの打ち込みに最適です。
頭は完全熱処理品で柄は樫材を使用しています。
用途
杭・支柱などの打ち込み。
品番
G10103K1
質量(g)
4000
頭部幅(mm)
60
材質
頭:スチール、柄:天然木
全長(mm)
900