TGK(東京硝子器械)
PTFEシート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
厚さ(mm)
0.1
0.08
0.1
0.2
0.3
0.4
0.8
0.05
0.5
1.0
幅(mm)
300
300
500
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02951137
品番
638-17-97-03
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.1
幅(mm)
300
長さ(m)
10
材質
PTFE
仕様
価格は長さ10m当りです。
TGK品番
638-17-97-03
色
乳白色
質量(g)
約660
使用温度範囲(℃)
260(ご使用条件により変わります。)