曜日別特売
638-17-97-10 PTFEシート TGK(東京硝子器械) 02951207

PTFEシート

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
厚さ(mm)0.4
幅(mm)300
内容量1個注文コード02951207品番638-17-97-10
参考基準価格(税別)¥73,200販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980
厚さ(mm)0.4幅(mm)300長さ(m)10材質PTFE仕様価格は長さ10m当りです。TGK品番638-17-97-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02951137
2022-03-22
用途: 摩擦の軽減
卸売・小売業

2材間の摩擦を軽減させるために購入しました。
厚みも複数あって、選びやすかったです。
摩擦の影響もしっかりクリアになって助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする