14069 ケガキ針 近與 02960181

ケガキ針14069

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は種別など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
種別
アルミ
注文コード
02960181
品番
14069
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

工作物の表面に仕上げ寸法の線を引いたり、芯出しができます。

用途
工作物の面への仕上げ寸法の線引きや、芯出し作業に。
種別
アルミ
本体寸法(mm)
180×11×11
本体質量(g)
30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする