11IR 36 W ウィットワースねじ切りチップ IR/L-W イスカル 02962797

代表画像

ウィットワースねじ切りチップ IR/L-W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(5個)材質IC08RoHS指令(10物質対応)対応注文コード02962797品番11IR 36 W
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

ウィットワースねじ切りチップです。

用途ねじ切り加工用。仕様(山数/インチ)36トラスコ品番340-6493材質IC08適合ホルダMGSIR/L、SIR/L、C#-SIR/Lコーナー半径(mm)0.07チップ形状ウィットワースねじ切り材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする