ULLMAN
ポケットサイズ ピックアップツール
NO.15XHV
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
723-3846
注文コード
02962990
品番
NO.15XHV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
先端のマグネットで最大約0.7kgまで持ち上げ可能です。
安全に携帯でき、すぐに取り出せる便利なポケットクリップ付きです。
用途
ピックアップツール。
トラスコ品番
723-3846
色
イエロー
材質
本体:ステンレス、マグネット:ネオジム磁石
全長(mm)
141~649
吸着力(N)
6.8
吊上能力(kg)
0.7