ポケットサイズ ピックアップツール

ポケットサイズ ピックアップツール - ULLMANポケットサイズ ピックアップツール - ULLMANポケットサイズ ピックアップツール - ULLMANポケットサイズ ピックアップツール - ULLMANポケットサイズ ピックアップツール - ULLMANポケットサイズ ピックアップツール - ULLMANポケットサイズ ピックアップツール - ULLMANポケットサイズ ピックアップツール - ULLMAN

先端のマグネットで最大約0.7kgまで持ち上げ可能です。
安全に携帯でき、すぐに取り出せる便利なポケットクリップ付きです。

用途
ピックアップツール。
材質
本体:ステンレス、マグネット:ネオジム磁石
全長(mm)
141~649
吸着力(N)
6.8
吊上能力(kg)
0.7
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
NO.15XHV 0296299002962990NO.15XHV723-3846イエロー
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
NO.15XOR 0296516002965160NO.15XOR723-3856オレンジ
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
NO.15X 0296643802966438NO.15X723-3843クローム
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
NO.15XGR 0296645602966456NO.15XGR723-3853グリーン
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする