CC印(ニッカトー)
蒸発皿 平底
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
外径(Φmm)
150
60
150
210
240
300
容量(mL)
400
25
400
1100
1900
3400
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02963107
品番
#6
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
容量(mL)
400
外径(Φmm)
150
TGK品番
696-30-02-09
使用温度(℃)
1350
化学組成
SiO2=63% Al2O3=31%
主材質
Mullite