TC-2050B ミニチューブカッター BBKテクノロジーズ 02963358

ミニチューブカッターTC-2050B

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
切断能力(mm)5~22
内容量1丁注文コード02963358品番TC-2050B
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

インペリアルTC-1050の後継モデルです。
替刃、刃ねじはインペリアル製品と互換性があります。

用途
銅、ステンレス、アルミ管の切断に。
トラスコ品番
708-4199
全長(mm)
57
肉厚(mm)
最大2.6
切断能力(mm)
5~22
適合管
切断対象:銅、アルミ
適合替刃
175015
切断能力(inch[mm])
3/16~7/8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする